Moment schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Moment schroevendraaiers
6I341789
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
Momentschroevendraaier 2,0-7,0 Nm automat.activerend instelbaar handvatlengte 14 WIHA
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6I341789
Geïsoleerd
Nee
Totale lengte (mm)
142
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aandraaimoment (Nm)
2.0-7
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
Met schaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Totale lengte (mm)
142
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aandraaimoment (Nm)
2.0-7
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Wiha
Model
TorqueVario-S
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6I341789
EAN
4010995264642
UBB
500582776612
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
26464