Moment schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Moment schroevendraaiers
2S764071
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
Momentschroevendraaier 0,4-1,0 Nm automat.activerend instelbaar handvatlengte 12 WIHA
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2S764071
Geïsoleerd
Nee
Totale lengte (mm)
127
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aandraaimoment (Nm)
0.4-1
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
Met schaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Totale lengte (mm)
127
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aandraaimoment (Nm)
0.4-1
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Wiha
Goederencode
82054000
Model
TorqueVario-S
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2S764071
EAN
4010995264611
UBB
500581561056
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
26461