text.skipToContent text.skipToNavigation

Molykote Vet 33 Licht Roze 100g


Goede weerstand tegen oxidatie, vocht en corrosieve omgevingen Inertavetten Inert Goede stabiliteit tegen afschuifkrachten Toepasbaar over een groot temperatuurgebied: Molykote® 33 lagervet voor extreem lage temperaturen vet voor extreem lage temperaturen: -73 tot 180°C Molykote® 41 lagervet voor extreem hoge temperaturen vet voor extreem hoge temperaturen: -18 tot 288°C Molykote® 44 lagervet voor hoge temperaturen vet voor hoge temperaturen: -40 tot 204°C Verenigbaar met vele soorten kunststof

Artikelnummer 0F260674
Uitvoering Smeerpasta
Verpakking Tube
Materiaal Siliconenolie
Vast Nee
Netto gewicht (g) 100
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Smeerpasta
Verpakking Tube
Materiaal Siliconenolie
Vast Nee
Netto gewicht (g) 100
Vloeibaar Nee
Merk Molykote
Model Tube
Type Light Grease

Artikelnummers

Artikelnummer 0F260674
EAN 5413278314192
UBB 500641885305
UNSPSC 15121900
Fabrikant artikelnummer 0020020_T100G
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.