text.skipToContent text.skipToNavigation

Molykote smeerpasta 1000 bruin tube 100 gr


Hoge toelaatbare belasting Zorgt voor een probleemloze demontage zonder beschadigingen, zelfs na langdurig gebruik bij hoge temperaturen De wrijvingscoëfficiënt is hetzelfde als geoliede bouten, zelfs nadat de bouten verschillende malen los- en vastgemaakt zijn Goede bescherming tegen corrosie Temperatuurbereik – Van -30 tot +650°C

Artikelnummer 90715.000.101
Uitvoering Smeerpasta
Verpakking Tube
Materiaal Minerale olie
Vast Ja
Netto gewicht (g) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Smeerpasta
Verpakking Tube
Materiaal Minerale olie
Vast Ja
Netto gewicht (g) 100
Vloeibaar Nee
Merk Molykote
Model 1000 Paste
Type 01.96.89.95

Artikelnummers

Artikelnummer 90715.000.101
EAN 5413278034120
UBB 500508202867
UNSPSC 31201602
Fabrikant artikelnummer 0000090_T100G
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.