text.skipToContent text.skipToNavigation

Molykote Grease 33 Licht Roze 1kg


Goede weerstand tegen oxidatie, vocht en corrosieve omgevingen Inertavetten Inert Goede stabiliteit tegen afschuifkrachten Toepasbaar over een groot temperatuurgebied: Molykote® 33 lagervet voor extreem lage temperaturen vet voor extreem lage temperaturen: -73 tot 180°C Molykote® 41 lagervet voor extreem hoge temperaturen vet voor extreem hoge temperaturen: -18 tot 288°C Molykote® 44 lagervet voor hoge temperaturen vet voor hoge temperaturen: -40 tot 204°C Verenigbaar met vele soorten kunststof

Artikelnummer 7F528937
Uitvoering Smeerpasta
Verpakking Overig
Materiaal Siliconenolie
Vast Nee
Netto gewicht (g) 1000
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Smeerpasta
Verpakking Overig
Materiaal Siliconenolie
Vast Nee
Netto gewicht (g) 1000
Vloeibaar Nee
Merk Molykote
Model Can
Type Light Silicone Grease

Omschrijving

Goede weerstand tegen oxidatie, vocht en corrosieve omgevingen Inertavetten Inert Goede stabiliteit tegen afschuifkrachten Toepasbaar over een groot temperatuurgebied: Molykote® 33 lagervet voor extreem lage temperaturen vet voor extreem lage temperaturen: -73 tot 180°C Molykote® 41 lagervet voor extreem hoge temperaturen vet voor extreem hoge temperaturen: -18 tot 288°C Molykote® 44 lagervet voor hoge temperaturen vet voor hoge temperaturen: -40 tot 204°C Verenigbaar met vele soorten kunststof

Artikelnummers

Artikelnummer 7F528937
EAN 5413278390165
UBB 500641885552
UNSPSC 15121900
Fabrikant artikelnummer 0020020_BL1K
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.