text.skipToContent text.skipToNavigation

Mixer WK mengkorf-d. 90 mm lengte 400 mm 5-10 kg 6-kant, 10 mm COLLOMIX


Voor taaie en kleverige materialen zoals bijv. tegellijm, lijmmortel, plamuurmassa's, prefabpleister, enz.. Mengwerking van onder naar boven

Artikelnummer 5W945106
Totale lengte (mm) 400
Korfdiameter (mm) 90
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 5 - 10
Merk Collomix
Model WK 90 S
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 400
Korfdiameter (mm) 90
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 5 - 10
Merk Collomix
Model WK 90 S

Artikelnummers

Artikelnummer 5W945106
EAN 4011024412003
UBB 500582623178
UNSPSC 22101902
Fabrikant artikelnummer 41200-000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.