text.skipToContent text.skipToNavigation

Mixer WK mengkorf-d. 70 mm lengte 400 mm 0-7 kg 6-kant, 10 mm COLLOMIX


Voor taaie en kleverige materialen zoals bijv. tegellijm, lijmmortel, plamuurmassa's, prefabpleister, enz.. Mengwerking van onder naar boven

Artikelnummer 8Q341072
Totale lengte (mm) 400
Korfdiameter (mm) 70
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 0 - 7
Merk Collomix
Model WK 70 S
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 400
Korfdiameter (mm) 70
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 0 - 7
Merk Collomix
Model WK 70 S

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q341072
EAN 4011024411006
UBB 500583571749
UNSPSC 22101902
Fabrikant artikelnummer 41100-000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.