Verf- & betonmixers
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
Bouwbenodigdheden
Metsel- & stukadoorgereedschappen
Verf- & betonmixers
4R337153
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
Mixer WK mengkorf d. 135 mm lengte 590 mm 25-35 kg HEXAFIX® COLLOMIX
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4R337153
Totale lengte (mm)
590
Korfdiameter (mm)
135
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
25 - 35
Merk
Collomix
Model
WK 140 HF
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
590
Korfdiameter (mm)
135
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
25 - 35
Merk
Collomix
Model
WK 140 HF
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4R337153
EAN
4011024401137
UBB
500582212972
UNSPSC
22101902
Fabrikant artikelnummer
40113-000