text.skipToContent text.skipToNavigation

Mixer MM 85 S mengkorf d. 85 mm lengte 400 mm 5-10 kg 6-kant, 10 mm COLLOMIX


Artikelnummer 9N123515
Totale lengte (mm) 400
Korfdiameter (mm) 85
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 5 - 10
Merk Collomix
Model MM 85 S
Type 41650-000
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 400
Korfdiameter (mm) 85
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 5 - 10
Merk Collomix
Model MM 85 S
Type 41650-000

Artikelnummers

Artikelnummer 9N123515
EAN 4011024416506
UBB 500583923049
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4300000439
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.