Verf- & betonmixers
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
Bouwbenodigdheden
Metsel- & stukadoorgereedschappen
Verf- & betonmixers
7K815644
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
Mixer LX 120 S mengkorf d. 120 mm lengte 590 mm 15-25 kg 6-kant, 13 mm COLLOMIX
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7K815644
Lengte (mm)
590
Gereedschapopname
Overig
Max. diameter menggarde (mm)
120
Met menggarde
Ja
Merk
Fabory approved vendor
Type
Mixing Paddle
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
590
Gereedschapopname
Overig
Max. diameter menggarde (mm)
120
Met menggarde
Ja
Merk
Fabory approved vendor
Type
Mixing Paddle
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K815644
EAN
4011024409607
UBB
500726964587
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4300000432