text.skipToContent text.skipToNavigation

Mixer KR 90 S mengkorf d. 90 mm lengte 590 mm 5-15 kg 6-kant, 13 mm COLLOMIX


Mixer met hoge afschuifkracht, voorkomt klontvorming. Ideaal voor tegellijm, lijm- en afwerkplamuur, egalisatiemiddelen en ook voor afdichtmiddelen, kit, epoxymengsels. Gemakkelijk schoon te maken

Artikelnummer 7X998167
Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 90
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 5 - 15
Model KR 90 S
Type 41621-000
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 90
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 5 - 15
Model KR 90 S
Type 41621-000

Artikelnummers

Artikelnummer 7X998167
EAN 4011024416216
UBB 500583343222
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4300000445
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.