text.skipToContent text.skipToNavigation

Mixer KR 140 HF mengkorf d. 140 mm lengte 590 mm 25-35 kg HEXAFIX® COLLOMIX


Mixer met hoge afschuifkracht, voorkomt klontvorming. Ideaal voor tegellijm, lijm- en afwerkplamuur, egalisatiemiddelen en ook voor afdichtmiddelen, kit, epoxymengsels. Gemakkelijk schoon te maken

Artikelnummer 2Y817238
Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 140
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 25 - 35
Merk Collomix
Model KR 140 HF
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 140
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 25 - 35
Merk Collomix
Model KR 140 HF
Type 40121-000

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y817238
EAN 4011024401212
UBB 500581627154
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4300000447
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.