text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Mixer KR 120 HF mengkorf d. 120 mm lengte 590 mm 15-25 kg HEXAFIX® COLLOMIX


Mixer met hoge afschuifkracht, voorkomt klontvorming. Ideaal voor tegellijm, lijm- en afwerkplamuur, egalisatiemiddelen en ook voor afdichtmiddelen, kit, epoxymengsels. Gemakkelijk schoon te maken

Artikelnummer 6O129923
Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 120
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 15 - 25
Merk Collomix
Model KR 120 HF
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 120
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 15 - 25
Merk Collomix
Model KR 120 HF
Type 40120-000

Artikelnummers

Artikelnummer 6O129923
EAN 4011024401205
UBB 500582854252
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4300000446
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.