Verf- & betonmixers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bouwbenodigdheden
Metsel- & stukadoorgereedschappen
Verf- & betonmixers
0F331311
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
Mixer FM 60 S mengkorf d. 60 mm lengte 400 mm 0-5 kg 6-kant, 10 mm COLLOMIX
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
0F331311
Totale lengte (mm)
400
Korfdiameter (mm)
60
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
0 - 5
Merk
Collomix
HS- en goederencode
82079099
Model
FM 60 S
Type
40880-000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
400
Korfdiameter (mm)
60
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
0 - 5
Merk
Collomix
HS- en goederencode
82079099
Model
FM 60 S
Type
40880-000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0F331311
EAN
4011024408808
UBB
500573689410
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4000816583