text.skipToContent text.skipToNavigation

Mixer FM 120 S mengkorf d. 120 mm lengte 590 mm 20-30 kg 6-kant, 13 mm COLLOMIX


Voor gebruik in boormachines. Ideaal voor materialen met een lage viscositeit. Bijzonder geschikt voor verven, lakken, grondverven, licht romig pleisterwerk, dunne coatings, enz.

Artikelnummer 3K266121
Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 120
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 20 - 30
Merk Collomix
Model FM 120 S
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 120
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 20 - 30
Merk Collomix
Model FM 120 S
Type 40883-000

Artikelnummers

Artikelnummer 3K266121
EAN 4011024408839
UBB 500581800710
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000816597
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.