text.skipToContent text.skipToNavigation

Mixer FM 120 M14 mengkorf d. 120 mm lengte 590 mm 20-30 kg M14 COLLOMIX


Voor gebruik in boormachines. Ideaal voor materialen met een lage viscositeit. Bijzonder geschikt voor verven, lakken, grondverven, licht romig pleisterwerk, dunne coatings, enz.

Artikelnummer 4F678505
Lengte 590
Gereedschapopname M14
Max. diameter menggarde (mm) 120
Met menggarde Ja
Merk Fabory approved vendor
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 590
Gereedschapopname M14
Max. diameter menggarde (mm) 120
Met menggarde Ja
Merk Fabory approved vendor
Type Mixing Paddle

Artikelnummers

Artikelnummer 4F678505
EAN 4011024408860
UBB 500726964256
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4201940259
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.