text.skipToContent text.skipToNavigation

Mixer DLX 152 M mengkorf d. 150 mm lengte 590 mm 30-50 kg M14 COLLOMIX


De supersnelle turbomixer. Ideaal voor alle vloeibare en uitlopende materialen, evenals lijmmortel en plamuurmiddelen enz.. De mixer bouwt een sterke stroming op van boven naar beneden. Uitvoer met hogere snelheid bijzonder voordelig. Ook ideaal voor dunbedmortel

Artikelnummer 4G139991
Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 150
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 30 - 50
Merk Collomix
Model DLX 152 M
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 150
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 30 - 50
Merk Collomix
Model DLX 152 M
Type 40984-000

Artikelnummers

Artikelnummer 4G139991
EAN 4011024409843
UBB 500582065461
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4300002146
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.