text.skipToContent text.skipToNavigation

Mixer DLX 120 M mengkorf d. 120 mm lengte 590 mm 15-30 kg M14 COLLOMIX


De supersnelle turbomixer. Ideaal voor alle vloeibare en uitlopende materialen, evenals lijmmortel en plamuurmiddelen enz.. De mixer bouwt een sterke stroming op van boven naar beneden. Uitvoer met hogere snelheid bijzonder voordelig. Ook ideaal voor dunbedmortel

Artikelnummer 2A761793
Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 120
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 15 - 30
Merk Collomix
Model DLX 120 M
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 120
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 15 - 30
Merk Collomix
Model DLX 120 M
Type 40974-000

Artikelnummers

Artikelnummer 2A761793
EAN 4011024409744
UBB 500581314969
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4300002145
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.