Verf- & betonmixers
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
Bouwbenodigdheden
Metsel- & stukadoorgereedschappen
Verf- & betonmixers
7Y937167
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
Mixer DLX 120 HF mengkorf d. 120 mm lengte 590 mm 15-30 kg HEXAFIX en voor COLLOMIX
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7Y937167
Totale lengte (mm)
590
Korfdiameter (mm)
120
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
15 - 30
Merk
Collomix
Model
DLX 120 HF
Type
40109-000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
590
Korfdiameter (mm)
120
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
15 - 30
Merk
Collomix
Model
DLX 120 HF
Type
40109-000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Y937167
EAN
4011024401090
UBB
500583347512
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4300002144