Schuifmaten
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Precisie gereedschappen
Schuifmaten
M5209.536.221
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
Mitutoyo schuifmaat 536-221
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
M5209.536.221
Lengte (mm)
229
Nauwkeurigheid (mm)
0.05
Meetbereik (mm)
0 - 150
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Ja
Merk
Mitutoyo
Gewicht per stuk (g)
180
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
229
Nauwkeurigheid (mm)
0.05
Meetbereik (mm)
0 - 150
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Ja
Merk
Mitutoyo
Gewicht per stuk (g)
180
Goederencode
90173000
Type
Vernier Scribing Caliper
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
M5209.536.221
EAN
4946368111278
UBB
240195245032
UNSPSC
27111806
Fabrikant artikelnummer
536-221