Tools
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Precisie gereedschappen
Schuifmaten
M5205.530.114
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
Mitutoyo Schuifmaat 114 0-200mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
M5205.530.114
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
288
Dieptemaat
Ja
Nauwkeurigheid (mm)
0.05
Meetbereik (mm)
0 - 200
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
288
Dieptemaat
Ja
Nauwkeurigheid (mm)
0.05
Meetbereik (mm)
0 - 200
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Ja
Type fijninstelling
Schuif
Merk
Mitutoyo
Gewicht per stuk (g)
180
Goederencode
90173000
Type
Vernier Caliper
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
M5205.530.114
EAN
4946368110189
UBB
240195052628
UNSPSC
27111806
Fabrikant artikelnummer
530-114