text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo Dieptemeter 203


Bereik: 0-300 mm Nauwkeurigheid: Refer to the list of specifications Schaalverdeling: 0.05 mm Nauwkeurigheid: ±0,08 mm Brugstuk (BxD): 100 x 6,5 mm Inch-Metrisch: Metrisch L: 410 mm Gewicht: 300 g

Artikelnummer M5281.527.203
Lengte (mm) 410
Digitale indicatie Nee
Dieptemaat Ja
Nauwkeurigheid (mm) 0.08
Meetbereik (mm) 0 - 300
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 410
Digitale indicatie Nee
Dieptemaat Ja
Nauwkeurigheid (mm) 0.08
Meetbereik (mm) 0 - 300
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Merk Mitutoyo

Artikelnummers

Artikelnummer M5281.527.203
EAN 4946368108728
UBB 500502261463
UNSPSC 27111806
Fabrikant artikelnummer 527-203
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.