text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

MITU SPEERSCHRMT 139 173 100-500MM


Bereik: 100-500 mm Nauwkeurigheid: ±(3+n+L/50) µm*±[0.00015+0.00005n+0.00005 (R/2)]"* n = Number of rod,L = Maximum measuring length (mm) Meetvlakken: HardmetaalGehard (139-203, 139-204) Meetspindel: Spindelspoed 0,5 mm Verstelbereik: 25 mm or 1" Verlenging: ø17 mmø10 mm (139-203, 139-204) Verlengstukken: 4 (25, 50, 100, 200 mm) Schaalverdeling: 0.01 mm Inch-Metrisch: Metrisch Levering: Including box, key Gewicht: 490 g

Artikelnummer M5170.139.173
Digitale indicatie Nee
Meetbereik (mm) 100 - 500
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Spindel afstand (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Digitale indicatie Nee
Meetbereik (mm) 100 - 500
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Spindel afstand (mm) 0.5
Merk Mitutoyo

Artikelnummers

Artikelnummer M5170.139.173
EAN 4946368018577
UBB 500502234247
UNSPSC 41111601
Fabrikant artikelnummer 139-173
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.