Normmeetplaten
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Precisie gereedschappen
Normmeetplaten
M5428.201.381
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
MITU NORMMTPL 201381 250MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Specificaties & normeringen
Downloads
Omschrijving
Diameter: 250 mm Functies: HoekmeetplaatHoek : Verdelingen op 1° en 30' intervallen bij 178mm/7" diameter oplopend naar 381mm/15' intervallen bij 279mm/11" diameter.Kenmerken : Meetplaat speciaal ontworpen voor de controle van hoeken met uitzonderlijke helderheid. Geschikt voor gebruik op elke vergroting. Rasterverdeling: 10X : 0,1 mm 20X : 0,05 mm 50X : 0,02 mm100X : 0,01 mm Omschrijving: Lijnbreedte: 0,05, 0,08, 0,1 en 0,12 mmSchaalverdeling lijnen, lineair: Foutgrenzen: (0,04 + L/3000) mmSchaalverdeling lijnen, hoeken: Foutgrenzen: 25 boogsecondenThermische uitzettingscoëfficiënt van plastic: 2,7 x 10-5 K-1
Artikelnummers
Artikelnummer
M5428.201.381
UBB
500502284499
UNSPSC
27111806
Fabrikant artikelnummer
201381