Meetklokken
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Precisie gereedschappen
Meetklokken
M5315.000.115
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
MITU MEETKLOK D 2900S-10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
M5315.000.115
Digitale indicatie
Nee
Meetbereik (mm)
0.08 - 0.08
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Nee
Diameter buitenring (mm)
57
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Digitale indicatie
Nee
Meetbereik (mm)
0.08 - 0.08
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Nee
Diameter buitenring (mm)
57
Max. afwijking (µm)
2
Merk
MITUTOYO
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
M5315.000.115
EAN
4946368429090
UBB
500503042573
UNSPSC
27111806
Fabrikant artikelnummer
2900S-10