text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU DIEPTEMAAT 527 102


Bereik: 0-200 mm Nauwkeurigheid: Refer to the list of specifications Schaalverdeling: 0.02 mm Nauwkeurigheid: ±0,03 mm Functies: met fijnverstelling Brugstuk (BxD): 100 x 6.5mm Inch-Metrisch: Metrisch L: 310 mm Gewicht: 300 g

Artikelnummer M5281.527.102
Lengte 310
Dieptemaat Ja
Nauwkeurigheid (mm) 0.03
Meetbereik (mm) 0 - 200
Metrische schaalverdeling Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 310
Dieptemaat Ja
Nauwkeurigheid (mm) 0.03
Meetbereik (mm) 0 - 200
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Ja
Type fijninstelling Schuif
Merk MITUTOYO

Artikelnummers

Artikelnummer M5281.527.102
EAN 4946368108582
UBB 240195052131
UNSPSC 27111806
Fabrikant artikelnummer 527-102
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.