Frezen
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
Frezen
Frezen
3L261911
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
Minispiebaanfrees nominale-d. 5 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3 kort PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3L261911
Uitvoering
Spiraalfrees
Totale lengte (mm)
39
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
8
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Spiraalfrees
Totale lengte (mm)
39
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
8
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor bovenfrees
Ja
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3L261911
EAN
4015448920410
UBB
500581777967
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866012