text.skipToContent text.skipToNavigation

Minispiebaanfrees nominale-d. 4 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3 lang PROMAT


HSS-Co8. Driesnijder. Lang. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1000 N/mm² met gecoat gereedschap

Artikelnummer 9Y761997
Uitvoering Spiraalfrees
Totale lengte (mm) 42
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 11
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Spiraalfrees
Totale lengte (mm) 42
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 11
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Geschikt voor bovenfrees Ja
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4
Merk Promat
Type Spiral Flute Router Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y761997
EAN 4015448920489
UBB 500584035801
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866048
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.