Frezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Frezen
1P620896
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
Minispiebaanfrees nominale-d. 4,5 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3 kort PROMAT
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
1P620896
Uitvoering
Spiraalfrees
Totale lengte (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
7
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Spiraalfrees
Totale lengte (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
7
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor bovenfrees
Ja
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
4.5
Merk
Promat
HS- en goederencode
82077031
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1P620896
EAN
4015448920403
UBB
500581156899
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866010