text.skipToContent text.skipToNavigation

Minispiebaanfrees nominale-d. 3,5 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3 kort PROMAT


Artikelnummer 2L664870
Uitvoering Spiraalfrees
Totale lengte (mm) 37
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 6
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Spiraalfrees
Totale lengte (mm) 37
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 6
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Geschikt voor bovenfrees Ja
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3.5
Merk Promat
HS- en goederencode 82077031

Artikelnummers

Artikelnummer 2L664870
EAN 4015448920380
UBB 500581478723
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866006
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.