text.skipToContent text.skipToNavigation

Minispiebaanfrees nominale-d. 2,5 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3 lang PROMAT


HSS-Co8. Driesnijder. Lang. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1000 N/mm² met gecoat gereedschap

Artikelnummer 5S534384
Uitvoering Spiraalfrees
Totale lengte (mm) 39
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Spiraalfrees
Totale lengte (mm) 39
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 8
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Geschikt voor bovenfrees Ja
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 2.5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5S534384
EAN 4015448920458
UBB 500582580832
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866042
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.