Frezen
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
Frezen
Frezen
4V705985
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
Minispiebaanfrees nominale-d. 2,5 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3 kort PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4V705985
Uitvoering
Spiraalfrees
Totale lengte (mm)
36
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
5
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Spiraalfrees
Totale lengte (mm)
36
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
5
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor bovenfrees
Ja
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
2.5
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4V705985
EAN
4015448920359
UBB
500582244579
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866002