text.skipToContent text.skipToNavigation

Minirondborstel RBU 2202/3 RVS 0,10 D22xB2xL6 mm RVS PFERD


Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals afbramen, reinigen en polijsten. Nauwkeurige werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plekken mogelijk. Messingborstels zijn ook geschikt voor de bewerking van zachte non-ferrometalen. Schacht-Ø 3 mm

Artikelnummer 2W942580
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 12000
Materiaal Overig
Diameter borstel (mm) 22
Merk Pferd
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 12000
Materiaal Overig
Diameter borstel (mm) 22
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 2W942580
EAN 4007220032596
UBB 500581571949
UNSPSC 27113001
Fabrikant artikelnummer 43100752
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.