text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Zaklamp M18SLED-0


Spotmodus voor afstandsverlichting: inspectie van elektriciteitspalen/hoogspanningskabels, inspectie van leidingen, gegoten of koperen buizen, ondergronds werken, onderhoud aan bruggen. TRUEVIEW™ verlichting. Draaibare kop biedt 1250 Lumen met een lichtstraal tot 650 m. 4 standen: spot met sterk gecentreerde lichtbundel in het midden, flood met een brede lichtstraal rondom, spot/flood en flits voor verschillende opties in werkplaatsverlichting. Floodmodus voor het verlichten van werkruimtes. IP54 - bescherming tegen stof en spatwater. Ergonomische handgreep met rubberen coating voor méér gebruikerscomfort en betere grip tijdens gebruik. Sleutelgat voor gemakkelijk ophangen

Artikelnummer 1Z093879
Spanningstype DC
Oplaadbaar Ja
Ingebouwd laadcircuit Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Nom. spanning (V) 18 - 18
Verpakt per 1

Specificaties

Spanningstype DC
Oplaadbaar Ja
Ingebouwd laadcircuit Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Nom. spanning (V) 18 - 18
Beschermingsgraad (IP) IP54
Met lichtbron Ja
Knipperlichtfunctie hoofdlamp Nee
Hoofdlamp LED niet uitwisselbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 1250
Merk Milwaukee
Type LED Search Light

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z093879
EAN 4002395287147
UBB 500654629913
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 4933459159
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.