text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Volhardmetalen boren 10,2


Artikelnummer 1D409453
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 77
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 121
Diameter boor (mm) 10.2
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 77
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1D409453
EAN 4058546287184
UBB 500573980058
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4932471090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.