text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vlakschuurmachine SPS 140


Krachtige 260 Watt motor voor onafgebroken schuren. 1,6 mm oscillerende schuurbeweging voor fijnschuren. Snelaansluiting op externe stofafzuiging of stofzak. Klittenband- én klemsluiting voor schuurpapier. 4 meter rubber snoer voor gemakkelijk manoeuvreren rondom uw werkstuk

Artikelnummer 5U365642
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 260
Machinegewicht (kg) 1.6
Trillingskringdiameter (mm) 1.6
Slagfrequentie (1/min) 28000 - 28000
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 260
Machinegewicht (kg) 1.6
Trillingskringdiameter (mm) 1.6
Slagfrequentie (1/min) 28000 - 28000
Schuurmiddelbevestiging Klemmen
Schuurplaatbreedte (mm) 105
Schuurplaatlengte (mm) 113
Nullasttoerental (1/min) 14700 - 14700
Merk Milwaukee
Model SPS 140
Type Sheet Sander

Artikelnummers

Artikelnummer 5U365642
EAN 4002395005826
UBB 500513740448
UNSPSC 23151604
Fabrikant artikelnummer 4933447015
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.