text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vlakschuurmachine ROS 125 E


Ideaal voor het schuren van hout, metaal en kunststof in afgesloten ruimtes. Krachtige 300 Watt motor met 2,4 mm schuurkring. Klittenbandhechting voor schuurpapier. Perfecte stofafzuiging - tot 90% stofopvangefficiency door grotere stofzak. Gemakkelijk te reinigen stofzak. Ingebouwde stofafzuigadapter, geschikt voor standaard 36 mm afzuigslangen. Geleverd inclusief stoffen stofzak en set schuurpapier (korrel 60 / 80 / 120)

Artikelnummer 1T546342
Nom. opgenomen vermogen (W) 300
Machinegewicht (kg) 1.7
Slijpschijfdiameter (mm) 125
Schuurmiddelbevestiging Klitten
Nullasttoerental (1/min) 7000 - 12000
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 300
Machinegewicht (kg) 1.7
Slijpschijfdiameter (mm) 125
Schuurmiddelbevestiging Klitten
Nullasttoerental (1/min) 7000 - 12000
Trillingskringdiameter 1 (mm) 2.4
Merk Milwaukee
Model ROS 125 E
Type Random Orbital Sander

Artikelnummers

Artikelnummer 1T546342
EAN 4002395244010
UBB 500513715606
UNSPSC 23151604
Fabrikant artikelnummer 4933433180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.