Toebehoren
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Toebehoren
5X466045
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
MILWAUKEE UITBREIDING 152 MM GEN 3
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5X466045
Lengte (mm)
152
Magnetisch
Ja
Snelwisselkop
Nee
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.3
Maat machineopname
1/4 inch
Maat machineopname (mm)
6.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
152
Magnetisch
Ja
Snelwisselkop
Nee
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.3
Maat machineopname
1/4 inch
Maat machineopname (mm)
6.3
Dophouder
Nee
Merk
Milwaukee
Type
Bit Holder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5X466045
EAN
4058546297213
UBB
500708648927
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
4932471822