text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Tandlippenboor 8 x 117mm


Numéro d'article 6J592113
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Emballé par 1

Spécifications

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 8
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
HS- en goederencode 82075060
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J592113
EAN 4002395331352
UBB 500513757772
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4932363656
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.