Houtboren
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
Toebehoren & onderdelen
Houtboren
5V515450
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
Milwaukee Tandlippenboor 4 x 75mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Geschikt voor boren in hardboard, triplex, spaanplaat en alle harde en zachte natuurhoutsoorten
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5V515450
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
4
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
43
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
75
Diameter boor (mm)
4
Schachtdiameter (mm)
4
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
43
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Schachtvorm
Cilindrisch
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Milwaukee
Type
Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5V515450
EAN
4002395331314
UBB
500513757368
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
4932363652