text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Stofafzuiging boor 18 x 600


Snellere en meer efficiënte boor door effectieve stofverwijdering. Efficiënt boren zonder stof voor een veiligere en schonere werkomgeving. Actieve boorkop koeling voor een langere levensduur. 4-snijder ontwerp voorkomt dat de boor vastslaat in de bewapening. Nauwkeurige concentriciteit en hoge dimensionale precisie bij het boren, PGM-conform. Universele aansluiting voor alle stofzuigers met slangdiameter 32-38 mm

Artikelnummer 1J662279
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Aantal snijmessen 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 600
Diameter boor (mm) 18
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee

Artikelnummers

Artikelnummer 1J662279
EAN 4058546002541
UBB 500654628196
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4932459288
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.