Boren
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
Toebehoren & onderdelen
Steen & beton boren
6V900083
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
MILWAUKEE Steen- en betonboren 92MM 1 1/4 UNC
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6V900083
Nom. maat (mm)
91
Type schroefdraad
UNC
Opnamesysteem
Overig
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Coating
Diamant
Geschikt voor nat bedrijf
Ja
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. maat (mm)
91
Type schroefdraad
UNC
Opnamesysteem
Overig
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Coating
Diamant
Geschikt voor nat bedrijf
Ja
Met centreerboor
Nee
Maat opnamesysteem
1 1/4 inch
Met wax koeling
Nee
Geschikt voor stofafzuiging
Nee
Met adapter voor stofafzuiging
Nee
Werkende diepte (mm)
450
Merk
Milwaukee
Goederencode
82075010
Type
Core Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6V900083
EAN
4058546325886
UBB
500716577092
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4932472192