text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Steen- & betonboren 14X150


Artikelnummer 8O197537
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Diameter boor (mm) 14
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8O197537
EAN 4058546288181
UBB 500718056392
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4932471190
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.