text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee snoerloze ventilator M18 AF-0


Werkt op M18™ REDLITHIUM-ION™ accu's of het lichtnet. 3 standen voor een geoptimaliseerde luchtstroom tot 1290 meter per uur. Efficiënte luchtstroom verspreidt de lucht binnen een 3,6 m x 4 m kamer. Verstelbare kop voor gebruik van de ventilator op verschillende standen. Werkt 3 uur op de hoogste stand. Compact ontwerp met geïntegreerd handvat om draagbaarheid te maximaliseren. Rubberen voet biedt stabiliteit en geen krassen op het oppervlak. Bevestigingspunten geven de mogelijkheid de ventilator op te hangen indien nodig. Geleverd inclusief lichtnet adapter

Artikelnummer 0Z886426
Kleur Overig
Uitvoering Statief
Kantelbaar Nee
Zwenkbaar Nee
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Uitvoering Statief
Kantelbaar Nee
Zwenkbaar Nee
Materiaal Overig
Elektrische aansluiting Overig
Frequentie Overig
Beschermingsgraad (IP) Overig
Aansluitspanning (V) 220 - 240
Met thermische beveiliging Nee
Luchthoeveelheid onbelast (m³/h) 1290
Geschikt voor elektronische regeling Nee
Geschikt voor traforegeling Nee
Type M18 AF-0

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z886426
EAN 4002395136971
UBB 500635968083
UNSPSC 40101500
Fabrikant artikelnummer 4933451022
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.