text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Snijwieltje SCS41 180 x 1,5mm


Toepassingen: toplijn ijzer- en zwavelvrije, extra dunne doorslijpschijven voor alle staalsoorten. Meest geschikt voor roestvrij- en zuurbestendig staal, hardox, hittebestendig gietstaal, veerstaal, zacht en werktuigstaal. Karakteristieken: +30% langere levensduur, 50% minder slijptijd, 50% minder stof. Minder materiaalverlies

Artikelnummer 5A137072
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.5
Schijfdiameter (mm) 180
Boringsdiameter 22.2
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.5
Schijfdiameter (mm) 180
Boringsdiameter 22.2
Merk Milwaukee
Model PRO+
Type Thin Metal Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 5A137072
EAN 4002395161300
UBB 500636678319
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4932451489
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.