text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Milwaukee Snijschijf SCS41 230 x 1,9mm


Toepassingen: toplijn ijzer- en zwavelvrije, extra dunne doorslijpschijven voor alle staalsoorten. Meest geschikt voor roestvrij- en zuurbestendig staal, hardox, hittebestendig gietstaal, veerstaal, zacht en werktuigstaal. Karakteristieken: +30% langere levensduur, 50% minder slijptijd, 50% minder stof. Minder materiaalverlies

Artikelnummer 1L010558
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.9
Schijfdiameter (mm) 230
Boringsdiameter 22.2
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.9
Schijfdiameter (mm) 230
Boringsdiameter 22.2
Merk Milwaukee
Model PRO+

Artikelnummers

Artikelnummer 1L010558
EAN 4002395161317
UBB 500636678566
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4932451490
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.