Draadloos gereedschap
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
7V125504
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
Milwaukee slijper M18 brandstof één sleutel 125 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7V125504
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
2.7
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
8500 - 8500
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
2.7
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
8500 - 8500
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Nee
Merk
Milwaukee
Model
M18 ONEFSAG125XB-0X
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7V125504
EAN
4058546346249
UBB
500583305858
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933478433