Draadloos gereedschap
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
5P512400
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
MILWAUKEE Slijpen & schuren M18 FSAG115X-0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5P512400
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
2.6
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
115
Nullasttoerental (1/min)
8500 - 8500
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
2.6
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
115
Nullasttoerental (1/min)
8500 - 8500
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Nee
Merk
Milwaukee
Model
M18 FSAG115X-0
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5P512400
EAN
4058546360542
UBB
500582523675
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933478772