Slagmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Accu machines
Slagmachines
7M847487
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
Milwaukee Slagmoeraanzetter M18FQID-0X
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
7M847487
Nom. spanning (V)
18
Max. draaimoment (Nm)
50
Gereedschapopname
1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min)
4000
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
14 - 14
Merk
Milwaukee
HS- en goederencode
84672110
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Max. draaimoment (Nm)
50
Gereedschapopname
1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min)
4000
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
14 - 14
Merk
Milwaukee
HS- en goederencode
84672110
Model
M18 FQID-0X
Type
Impact Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7M847487
EAN
4002395289226
UBB
500654630234
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933459187