text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Slagmoeraanzetter IPWE 520R


Variabele, elektronische toerentalregeling. Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen. Hoog uitgaand koppel van 520 Nm. Ergonomische softgrip voor prettige hanteerbaarheid. Geleverd met 4 m kabel

Artikelnummer 2L890375
Nom. opgenomen vermogen (W) 725
Machinegewicht (kg) 2.8
Max. draaimoment (Nm) 520
Gereedschapopname 3/4 inch
Draaimomentinstelling (Nm) 520 - 520
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 725
Machinegewicht (kg) 2.8
Max. draaimoment (Nm) 520
Gereedschapopname 3/4 inch
Draaimomentinstelling (Nm) 520 - 520
Schroevendiameter (mm) 24 - 24
Nullasttoerental (1/min) 0 - 1700
Aantal slagen (1/min) 1000 - 2500
Merk Milwaukee
Model IPWE 520 R
Type Impact Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 2L890375
EAN 4002395143528
UBB 500655572799
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933451525
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.